Botas de seguridad con cordones jo_POWERFUL black Mid S3 jo_POWERFUL black Mid S3, Talla 44

N.º do artigo: 16611-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Tamanho de calçado UE 44
Cor negro
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16611-44
EAN/GTIN 4035877932631
Número do fabricante 16611-44
Número L L00790 3368

Descrição

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/EVA jo_CROSS
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form B
  • Sistema de estabilidad del talón

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta