Caja de herramientas para cubeta bicolor de espuma suave ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

N.º do artigo: 165-S
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 165-S
EAN/GTIN 4000896167784
Número do fabricante 165-S
Número L L60140 3459

Descrição

Descripción:

  • Diseño moderno en dos colores azul / negro de HAZET
  • Para todas las cubetas bi-color de espuma suave de 2 componentes 1/9 del programa de HAZET
  • Función de colocación para el acceso rápido y ergonómico a las herramientas
  • La tapa puede utilizarse como superficie de apoyo para herramientas extraídas u objetos de pequeño tamaño
  • Plástico ABS robusto; más ligero que las cajas metálicas
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso neto (kg): 0.6 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta