Descripción:
Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado
Para uso manual
Característica:
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
- Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
- Longitud de inserción: 25.0 mm
- Inserto Ø 1: 7,2 mm
- Ø de inserción 2: 12,0 mm
- Profundidad de inserción [mm]: 5,0 mm
- Anchura total [mm]: 12 mm
- Altura total [mm]: 12 mm
- Longitud total [mm]: 25 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: cromado
- Anchura de los planos 1 [mm]: 4,5
- Fusible: Ranura de retención de bola
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no