Botas de seguridad con cordones jo_BUILDER Mid ESD S3 jo_BUILDER Mid ESD S3, Talla 39

N.º do artigo: 16461-39
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Classe de proteção S3
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 39

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16461-39
EAN/GTIN 4030839289600
Número do fabricante 16461-39

Descrição

Descrição:

  • Cuero de vaca/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa jo_TITAN ESD
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de PU/PU jo_EXPLORE
  • Punta de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 FO/LG/SR, form B

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta