Escareador de alto rendimento de MDI GARANT Master Titan Furo cego HPC 8,5

N.º do artigo: 164415 8,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: configurável
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim, com 25 bar
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,5 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância configurável
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Utilização com tipo de perfuração com furo cego
área de ⌀ 8,201 mm - 8,7 mm
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Projeção L1 60 mm
Comprimento total L 100 mm
Número de arestas de corte Z 6
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 0,42 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm
Anel colorido cor de rosa
Série Master Titan
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164415 8,5
EAN/GTIN 4062406698454
Número do fabricante 164415 8,5

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Escareadores HPC especiais da mais recente geração para o processamento de titânio, com geometria melhorada das arestas de corte e substrato de metal duro avançado. Aresta de corte extra curta para maiores valores de corte. Estratégia de refrigeração otimizada devido às saídas de refrigerante dispostas radialmente com orientação direta para a aresta de corte.
Versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Máxima precisão de concentricidade e segurança processual devido ao passo irregular das arestas de corte e conceção especial da largura do chanfro redondo.
Especificações de tolerância:
Configurável: Escareadores retificados para ajuste às especificações.

Aplicación:

Design especial para perfurações de furos cegos.

Nota:

Tempo de entrega: 4 semanas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta