{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | configurável | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 4,701 mm - 5,2 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 | 39 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Anel colorido | cor de rosa | |
Série | Master Titan | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164410 5 | |
EAN/GTIN | 4062406698133 | |
Número do fabricante | 164410 5 |