{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | DLC | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | con agujero ciego | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 | 39 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em alumínio fundido | 0,6 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Série | Master Alu | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 164405 5H7 | |
EAN/GTIN | 4062406282134 | |
Número do fabricante | 164405 5H7 |