Escareador de alto rendimento de MDI GARANT Master Alu Furo passante HPC 11,5

N.º do artigo: 164400 11,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: configurable
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Refrigeração interior: sí, con 25 bar

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 11,5 mm
Revestimento DLC
Tolerância configurable
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Refrigeração interior sí, con 25 bar
Haste DIN 6535 HA con h6
Estratégia de maquinagem HPC
Utilização com tipo de perfuração en agujero pasante
área de ⌀ 11,201 mm - 11,700 mm
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Projeção L1 75 mm
Comprimento total L 120 mm
Número de arestas de corte Z 6
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em alumínio fundido 1,8 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,2 mm
Anel colorido amarillo
Série Master Alu
Tolerâncias configuráveis A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Qualidades configuráveis 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164400 11,5
EAN/GTIN 4062406283773
Número do fabricante 164400 11,5

Tabela de aplicação

Alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
250
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Escareadores HPC especiais da mais recente geração para o processamento de alumínio, com geometria melhorada das arestas de corte e substrato de metal duro avançado.
Arestas de corte extra curtas para maiores valores de corte. Estratégia de refrigeração otimizada devido às saídas de refrigerante dispostas radialmente com orientação direta para a aresta de corte.

Versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão.
Máxima precisão de concentricidade e segurança processual devido ao passo irregular das arestas de corte e conceção especial da largura do chanfro redondo.
Versão com revestimento DLC sp2.
Especificações de tolerância:
Configurável: Escareadores retificados para ajuste às especificações.
H7: Design conforme DIN 1420 para tolerância do furo H7.

Aplicación:

Design especial para perfurações de furos passantes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta