{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,98 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | 0 / 0,004 | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Projeção L1 | 35 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
⌀ do furo recomendado em aço < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164392 5,98 | |
Número do fabricante | 164392 5,98 |