{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 14,210 mm - 15,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 | 77 mm | |
Comprimento total L | 130 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164350 15 | |
Número do fabricante | 164350 15 |