{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 8093 | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 52 mm | |
Projeção L1 | 137 mm | |
Comprimento total L | 189 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tolerâncias configuráveis | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X | |
Qualidades configuráveis | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 164345 19 | |
EAN/GTIN | 4045197463609 | |
Número do fabricante | 164345 19 |