Módulo de herramientas con surtido

N.º do artigo: 1640836
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1640836
EAN/GTIN 4010886828434
Número do fabricante 1640836
Número L L60160 1360

Descrição

Descripción:

Hecho de plástico ABS resistente a los impactos, de grano negro
Resistente al aceite y a los ácidos

Característica:

  • Almacenamiento: Módulo de plástico ES
  • Anchura total [mm]: 158 mm
  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Material: plástico ABS

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta