Carro de herramientas con 8 cajones

N.º do artigo: 1640712
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1640712
EAN/GTIN 4010886836460
Número do fabricante 1640712

Descrição

Descripción:

Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
Compartimento con paneles perforados (perforación europea 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para guardar piezas pequeñas y puerta en el lateral del asa
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Panel lateral con perforación Euro 10 x 38 mm
Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extensión total, extraíbles
Cada cajón esta dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Capacidad de carga total 500 kg

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 8
  • Altura de trabajo: 985
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 200
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
  • Color: RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 875 mm
  • Altura total [mm]: 985 mm
  • Longitud total [mm]: 606 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 7x tipo 1, H. = 67 mm
    • 1x tipo 3, H. = 207 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta