Carro de herramientas con 9 cajones

N.º do artigo: 1640704
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1640704
EAN/GTIN 4010886836453
Número do fabricante 1640704
Número L L60160 58

Descrição

Descripción:

Dimensiones: AL 985 x AN 775 x P 475 mm
Repisa de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
Compartimento con paneles perforados (perforación europea 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para guardar piezas pequeñas y puerta en el lateral del asa
De fácil manejo y ágil gracias a su manillar ergonómico
Frontal con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Cajones:
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, desmontables
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extensión total, extraíbles
Cada cajón esta dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Guías montadas sobre rodamientos de bolas
Se pueden equipar individualmente con divisores longitudinales y transversales (también disponibles de manera individual)
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior de gran capacidad 60 kg (no con el Nº 2004 1000)
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Chasis de alto rendimiento GEDORE:
Capacidad de carga total 500 kg
2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos GEDORE (ruedas fijas Ø 200 mm)
2 ruedas de rodadura ligera GEDORE (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total
El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
Accesorios:
Divisores longitudinales (DL) y transversales (DT) de acero galvanizado (también disponibles de manera individual)
Opciones:
Puede equiparse de forma óptima con los módulos de herramientas GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT)
Se puede ampliar con los cofres de herramientas, paneles traseros y soportes de herramientas de GEDORE
Otras combinaciones de cajones a demanda
Colores y modelos especiales a demanda
Entrega sin herramientas y accesorios

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Número de ruedas: 4
  • Número de divisores longitudinales: 3
  • Número de divisores transversales: 2
  • Número de cajones: 9
  • Altura de trabajo: 985
  • Diámetro ruedas fijas [2x): 200
  • Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
  • Color: RAL 5017
  • Anchura total [mm]: 875 mm
  • Altura total [mm]: 985 mm
  • Longitud total [mm]: 606 mm
  • Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
  • Material: Chapa de acero
  • Superficie: recubierto de polvo
  • Color RAL: Azul
  • Tipo de cajón:
    • 8x tipo 1, h. = 67 mm
    • 1x tipo 2, h. = 137 mm
  • Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
  • Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Con cerradura: sí
  • Tope de extracción individual: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta