3/4″ Llave de impacto 12-borde 55 mm

N.º do artigo: 16405M 55mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16405M 55mm
EAN/GTIN 4991644410736
Número do fabricante 16405M 55mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Longitud: 29 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 55 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta