3/4″ Llave de impacto pared delgada (inch) 3/4″

N.º do artigo: 16401A 3/4
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16401A 3/4
EAN/GTIN 4991644431021
Número do fabricante 16401A 3/4

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 30,5 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 3/4″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta