3/4″ Llave de impacto pared delgada (inch) 1.9/16″

N.º do artigo: 16401A 1.9/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16401A 1.9/16
EAN/GTIN 4991644431168
Número do fabricante 16401A 1.9/16
Número L L60050 10447

Descrição

Descripción:

Longitud: 57 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 56,8 mm
Longitud: 20 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.9/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta