3/4″ Llave de impacto (mm) 55 mm

N.º do artigo: 16400M 55mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16400M 55mm
EAN/GTIN 4991644410439
Número do fabricante 16400M 55mm

Descrição

Descrição:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Longitud: 29 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 55 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta