3/4″ Llave de impacto (mm) 28 mm

N.º do artigo: 16400M 28mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16400M 28mm
EAN/GTIN 4991644410163
Número do fabricante 16400M 28mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 43,8 mm
Longitud: 16 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 28 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta