3/4″ Llave de impacto (inch) 2.3/8″

N.º do artigo: 16400A 2.3/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16400A 2.3/8
EAN/GTIN 4991644411115
Número do fabricante 16400A 2.3/8
Número L L60050 7268

Descrição

Descripción:

Longitud: 65 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 83,8 mm
Longitud: 31 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 2.3/8″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta