Juego de destornilladores ∙ 522 mm x 435 mm

N.º do artigo: 163D-7/24
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163D-7/24
EAN/GTIN 4000896245789
Número do fabricante 163D-7/24
Número L L60140 5587

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 522 mm: 179NXXL-8D
  • Salida: Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de ranura, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
  • Ancho de llave: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ PH0 – PH3 ∙ T8H – T30H
  • Dimensiones / longitud: 522 mm x 435 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/2++ (522 x 435 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 24

Volumen de suministro:

Destornillador HEXAnamic® 802-30 ∙ 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80 ∙ 802-100 ∙ 802-120
Destornillador HEXAnamic® 802-PH0 ∙ 802-PH1 ∙ 802-PH2 ∙ 802-PH3
Destornillador HEXAnamic® 802-T8H ∙ 802-T9H ∙ 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T30H
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-PH1 ∙ 810U-PH2 ∙ 810U-PH3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta