{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 163D-5/24 | |
EAN/GTIN | 4000896245765 | |
Número do fabricante | 163D-5/24 | |
Número L | L60140 5393 |
Llave de tubo ∙ con mango en T 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-13
Destornillador ∙ con mango en T 828-2 ∙ 828-2.5 ∙ 828-3 ∙ 828-4 ∙ 828-5 ∙ 828-6 ∙ 828-7 ∙ 828-8 ∙ 828-10
Destornillador ∙ con mango en T 828-T6 ∙ 828-T7 ∙ 828-T8 ∙ 828-T9 ∙ 828-T10 ∙ 828-T15 ∙ 828-T20 ∙ 828-T25 ∙ 828-T27 ∙ 828-T30 ∙ 828-T40 ∙ 828-T45