Juego de llaves de vaso ∙ 522 mm x 435 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Llave de vaso |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 163D-3/94 | |
EAN/GTIN | 4000896245741 | |
Número do fabricante | 163D-3/94 | |
Número L | L60140 5391 |
Descrição
Descripción:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
- Superficie: con revestimiento TIN
- Ancho de llave: ∙ 3 – 10 ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
- Dimensiones / longitud: 522 mm x 435 mm
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/2++ (522 x 435 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 94
Volumen de suministro:
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Llave de vaso destornillador 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Llave de vaso destornillador 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Llave de vaso destornillador 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Llave de vaso destornillador 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10 ∙ 986KK-12
Llave de vaso destornillador 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-7 ∙ 986L-8 ∙ 986L-9 ∙ 986L-10 ∙ 986L-11 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
Llave de vaso destornillador 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
Llave de vaso destornillador 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Llave de vaso destornillador 990LG-8 ∙ 990LG-14
Llave de vaso destornillador 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
Llave de vaso destornillador 991-6 ∙ 991-7 ∙ 991-8 ∙ 991-9 ∙ 991-10 ∙ 991-12 ∙ 991-14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T30H ∙ 992-T40H ∙ 992-T45H ∙ 992-T50H ∙ 992-T55H
Llave de vaso destornillador TORX® para bombas de refrigerante 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55