Extractor interno 8 - 15 mm

N.º do artigo: 1638564
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1638564
EAN/GTIN 4036976112481
Número do fabricante 1638564
Número L L60160 1275

Descrição

Descripción:

Ancho de llave múltiple (11 / 13 mm)
Ancho de llave múltiple (11 13 mm)

Característica:

  • Rosca de conexión: M10
  • Anchura entre planos [mm: 11 + 13 mm
  • Alcance (mín./máx.): 8,0-15,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta