3/4″ Llave de impacto, largo, Surface Drive 19 mm

N.º do artigo: 16310M 19mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16310M 19mm
EAN/GTIN 4991644009190
Número do fabricante 16310M 19mm
Número L L60050 8629

Descrição

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Longitud: 19 mm
Altura: 74 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 19 mm
Surface Drive
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta