3/4″ Llave de impacto 12-borde 46 mm

N.º do artigo: 16305M 46mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16305M 46mm
EAN/GTIN 4991644413669
Número do fabricante 16305M 46mm
Número L L60050 2199

Descrição

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 66,3 mm
Longitud: 38 mm
Altura: 68 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 46 mm
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta