3/4″ Llave de impacto pared delgada (inch) 1.7/16″

N.º do artigo: 16301A 1.7/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16301A 1.7/16
EAN/GTIN 4991644413461
Número do fabricante 16301A 1.7/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 53 mm
Longitud: 37 mm
Altura: 71 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta