3/4″ Llave de impacto pared delgada (inch) 1.3/16″

N.º do artigo: 16301A 1.3/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16301A 1.3/16
EAN/GTIN 4991644413386
Número do fabricante 16301A 1.3/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 43 mm
D1: 44,3 mm
Longitud: 30 mm
Altura: 73 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.3/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta