3/4″ Llave de impacto (inch) 1.9/16″

N.º do artigo: 16300A 1.9/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16300A 1.9/16
EAN/GTIN 4991644412686
Número do fabricante 16300A 1.9/16
Número L L60050 10386

Descrição

Descripción:

Longitud: 100 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 58,8 mm
Longitud: 38 mm
Altura: 70 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 1.9/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta