Juego de alicates ∙ 342 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-96/3
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
Número do artigo 163-96/3
EAN/GTIN 4000896145676
Número do fabricante 163-96/3
Número L L60140 1630

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 0.92 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802-22
Alicate de boca semirredonda 1841A-22

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta