Juego de destornilladores 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T8H – T45H

N.º do artigo: 163-604/34
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
Número do artigo 163-604/34
EAN/GTIN 4000896248094
Número do fabricante 163-604/34
Número L L60140 5788

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con unas dimensiones del cajón de al menos 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
así como 179AXXL ∙ 179TXXL en el cajón superior
  • Ancho de llave: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T8H – T45H
  • Dimensiones / longitud: 691 mm x 392 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 4/3+ (691 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 34

Volumen de suministro:

Alicate universal 760-2
Destornillador 801NK-35 ∙ 801NK-55
Destornillador 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-30 ∙ 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Destornillador HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-T8H ∙ 802-T9H ∙ 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T27H ∙ 802-T30H ∙ 802-T40H ∙ 802-T45H
Juego de destornilladores especiales para electrónica 805/7
Alicate de palanca de corte diagonal 1804N-2
Alicate de boca semirredonda 1841A-22
Alicate de boca semirredonda 1841B-33
Alicate universal 1850-22

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta