Juego de llaves de vaso 4 – 20,8 (13⁄16) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 163-603/52 | |
EAN/GTIN | 4000896248445 | |
Número do fabricante | 163-603/52 | |
Número L | L60140 6833 |
Descrição
Descrição:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
así como 179AXXL ∙ 179TXXL en el cajón superior
- Ancho de llave: ∙ 4 – 20,8 (13⁄16) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55
- Dimensiones / longitud: 691 mm x 392 mm
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 52
Material fornecido:
Mango prolongador con mango en T 866-10
Llave de vaso para bujías 880AKF
Llave de vaso para bujías 880KF
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Llave de vaso destornillador 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-8 ∙ 986L-10 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
Llave de vaso destornillador 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
Llave de vaso destornillador 990LG-10 ∙ 990LG-12 ∙ 990LG-14 ∙ 990LG-6 ∙ 990LG-8 ∙ 990LG-9
Llave de vaso destornillador 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
Llave de vaso destornillador TORX® para bombas de refrigerante 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55
Alicate para cables de bujías 1849-3
Cuña de montaje 1965-20 ∙ 1965-21
Llave de tubo para bujía incandescente 2530
Llave de vaso destornillador para el servicio de aceite 2567-16
Llave de vaso destornillador para el servicio de aceite 3702
Llave para bujías incandescentes 4760-2 ∙ 4760-5
Llave para bujías 4766 ∙ 4766-2 ∙ 4766-3