Juego de llaves de vaso ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 342 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-580/18
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-580/18
EAN/GTIN 4000896235520
Número do fabricante 163-580/18
Número L L60140 5071

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 8 – 22
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 18

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Carraca reversible ∙ con aislamiento de protección 8816KV
Extensión ∙ con aislamiento de protección 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta