Juego de llaves de vaso de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 392 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-572/10
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-572/10
EAN/GTIN 4000896233236
Número do fabricante 163-572/10
Número L L60140 5023

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 36
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 172 mm
  • Para el uso con máquinas
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3+ (172 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 10

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 1000S-19 ∙ 1000S-22 ∙ 1000S-24 ∙ 1000S-27 ∙ 1000S-28 ∙ 1000S-30 ∙ 1000S-32 ∙ 1000S-33 ∙ 1000S-34 ∙ 1000S-36

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta