Juego de llaves de vaso de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil hexagonal interior, Perfil con estriado interior XZN ∙ 392 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-570/24
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-570/24
EAN/GTIN 4000896233441
Número do fabricante 163-570/24
Número L L60140 4918

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ 19 – 36
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 172 mm
  • Para el uso con máquinas
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3+ (172 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 24

Volumen de suministro:

Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ6-19 ∙ 900SZ6-21 ∙ 900SZ6-22 ∙ 900SZ6-24 ∙ 900SZ6-27 ∙ 900SZ6-30 ∙ 900SZ6-32 ∙ 900SZ6-36
Llave de vaso destornillador de impacto 985S-14 ∙ 985S-17 ∙ 985S-19 ∙ 985S-14LG ∙ 985S-17LG ∙ 985S-19LG
Llave de vaso destornillador de impacto 990S-14 ∙ 990S-16 ∙ 990S-18 ∙ 990S-14LG ∙ 990S-16LG ∙ 990S-18LG

Adaptador reductor 1007S-7/4
Adaptador de impacto 1003S-1 1003S-07
Anillo de goma 1000S-G1736
Pasador de sujeción 1000S-H1736

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta