Juego universal para frenos ∙ 342 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-548/14
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
Número do artigo 163-548/14
EAN/GTIN 4000896224197
Número do fabricante 163-548/14
Número L L60140 5472

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 14

Volumen de suministro:

Punzón para grupillas ∙ corto 751KHS-3 ∙ 751KHS-4
Punzón para grupillas 748LGB-3 ∙ 748LGB-4
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-PH3
Llave de vaso destornillador 8801K-7
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 986-9
Llave de vaso destornillador 986L-9 ∙ 986L-11
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 2584-8
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 2784-1
Llave de vaso con articulación para la mordaza de freno 2901G-7
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2 ∙ 4968-6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta