Juego de destornilladores ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior, Perfil de ranura ∙ 344 mm x 342 mm

N.º do artigo: 163-546/12
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-546/12
EAN/GTIN 4000896223619
Número do fabricante 163-546/12
Número L L60140 4875

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Salida: Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® interior, Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2 ∙ T20 – T30
  • Dimensiones / longitud: 344 mm x 342 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3 (344 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Llave de vaso para tuerca de eje ∙ con aislamiento de protección 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Destornillador detector de tensión 839-1
Navaja para cables ∙ con aislamiento de protección 2156VDE-2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta