Juego de llaves de vaso ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil TORX® interior, Perfil hexagonal interior, Perfil con est

N.º do artigo: 163-545/41
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-545/41
EAN/GTIN 4000896223855
Número do fabricante 163-545/41
Número L L60140 4874

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil TORX® interior, Perfil de hexágono interior, Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 344 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3+ (344 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 41

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Llave de vaso destornillador 8801K-5KV ∙ 8801K-6KV
Llave de vaso destornillador 8802KV-T10 ∙ 8802KV-T15 ∙ 8802KV-T20 ∙ 8802KV-T25 ∙ 8802KV-T27 ∙ 8802KV-T30 ∙ 8802KV-T40 ∙ 8802KV-T45 ∙ 8802KV-T50
Llave de vaso destornillador 8802KV-LG-T10 ∙ 8802KV-LG-T15 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T25 ∙ 8802KV-LG-T20 ∙ 8802KV-LG-T30 ∙ 8802KV-LG-T40 ∙ 8802KV-LG-T45 ∙ 8802KV-LG-T50
Llave de vaso destornillador 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Carraca reversible ∙ con aislamiento de protección 8816KV
Extensión ∙ con aislamiento de protección 8821KV-3 ∙ 8821KV-5

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta