{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de produto | Inserto de espuma rígida |
Número do artigo | 163-543/18 | |
EAN/GTIN | 4000896223831 | |
Número do fabricante | 163-543/18 | |
Número L | L60140 5348 |
Llave con una estrella ∙ con aislamiento de protección 630KV-7 ∙ 630KV-8 ∙ 630KV-9 ∙ 630KV-10 ∙ 630KV-11 ∙ 630KV-12 ∙ 630KV-13 ∙ 630KV-14 ∙ 630KV-15 ∙ 630KV-16 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-18 ∙ 630KV-19 ∙ 630KV-22 ∙ 630KV-24 ∙ 630KV-27 ∙ 630KV-30 ∙ 630KV-32