Juego de llave de dos bocas ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 392 mm x 344 mm

N.º do artigo: 163-542/18
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-542/18
EAN/GTIN 4000896223626
Número do fabricante 163-542/18
Número L L60140 5175

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con profundidad de cajón de 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: ∙ 7 – 32
  • Dimensiones / longitud: 392 mm x 344 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3+ (344 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 18

Volumen de suministro:

Llave de una boca ∙ con aislamiento de protección 450KV-7 ∙ 450KV-8 ∙ 450KV-9 ∙ 450KV-10 ∙ 450KV-11 ∙ 450KV-12 ∙ 450KV-13 ∙ 450KV-14 ∙ 450KV-15 ∙ 450KV-16 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-18 ∙ 450KV-19 ∙ 450KV-22 ∙ 450KV-24 ∙ 450KV-27 ∙ 450KV-30 ∙ 450KV-32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta