Juego de llaves de vaso ∙ llave de estrella de dos bocas TORX® ∙ llave de vaso, etc. ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 163-53/75 | |
EAN/GTIN | 4000896122783 | |
Número do fabricante | 163-53/75 |
Descrição
Descripción:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
- Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones, Perfil TORX® interior, Perfil de tracción de hexágono exterior
- Ancho de llave: ∙ 10 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
- Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
- Peso neto (kg): 3.13 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 75
Volumen de suministro:
Llave de estrella de dos bocas TORX® 609-E6XE8 ∙ 609-E10XE12 ∙ 609-E14XE18 ∙ 609-E20XE24
Destornillador trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Llave de vaso ∙ TORX® 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8802-T40 ∙ 8802-T45
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Llave allen 2115-T6 ∙ 2115-T7 ∙ 2115-T8 ∙ 2115-T9 ∙ 2115-T10 ∙ 2115-T15 ∙ 2115-T20 ∙ 2115-T25 ∙ 2115-T27 ∙ 2115-T30 ∙ 2115-T40
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7H ∙ 2223N-T8H ∙ 2223N-T9H ∙ 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Punta de destornillador (bit) 2223LG-T25
Adaptador 2250-1 ∙ 2250-2
Carraca reversible con dentado fino HiPer para puntas de destornillador (Bit) ∙ dentado fino 863HPB