Juego de llaves de vaso destornillador ∙ TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones ∙ 342 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-492/22
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
Número do artigo 163-492/22
EAN/GTIN 4000896208081
Número do fabricante 163-492/22
Número L L60140 4575

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior, Perfil TORX® a prueba de manipulaciones
  • Ancho de llave: ∙ T20 – T70
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 22

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T30H ∙ 992-T40H ∙ 992-T45H ∙ 992-T50H ∙ 992-T55H
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992LG-T50 ∙ 992LG-T60 ∙ 992LG-T70
Llave de vaso destornillador TORX® para bombas de refrigerante 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta