Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior, Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil TORX® interior, Perfil hexagonal interior, Perfil Phillips (PH),

N.º do artigo: 163-490/60
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-490/60
EAN/GTIN 4000896208111
Número do fabricante 163-490/60
Número L L60140 4350

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior, Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil TORX® interior, Perfil de hexágono interior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 60

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ hexagonal 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T8 ∙ 8502-T9 ∙ 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Llave de vaso destornillador 8503-0.8X4 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2 ∙ 8506-PH3
Llave de vaso destornillador 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2 ∙ 8507-PZ3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-5.5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Carraca reversible 863P
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 ∙ 867-4
Extensión 868
Articulación universal 869
Extensión ∙ flexible 870

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta