Juego de destornilladores ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil hexagonal interior, Perfil TORX® interior ∙ 691 mm x 392 mm

N.º do artigo: 163-480/57
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
Número do artigo 163-480/57
EAN/GTIN 4000896208234
Número do fabricante 163-480/57
Número L L60140 4249

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
Para HAZET Carro de herramientas Assistent con unas dimensiones del cajón de al menos 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
así como 179AXXL ∙ 179TXXL en el cajón superior
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH 00 – PH3 ∙ T5 – T40
  • Dimensiones / longitud: 691 mm x 392 mm
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 4/3+ (691 x 392 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 57

Volumen de suministro:

Destornillador 801NK-35 ∙ 801NK-55
Destornillador 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Destornillador HEXAnamic® 802-PH0 ∙ 802-PH1 ∙ 802-PH2 ∙ 802-PH3
Juego de destornilladores especiales para electrónica 805/7
Juego de destornilladores especiales para electrónica 808/7
Destornillador 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Destornillador 810-PH1 ∙ 810-PH2
Destornillador 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Destornillador detector de tensión 839-1

Juego de llaves allen 2105LG/9H
Llave allen 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Juego de llaves allen 2116LG/8H

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta