Juego de llaves combinadas de carraca ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 342 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-385/12
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
Número do artigo 163-385/12
EAN/GTIN 4000896196944
Número do fabricante 163-385/12
Número L L60140 3866

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave combinada de carraca 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta