Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior, Perfil TORX® exter
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Llave de vaso |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 163-369/104 | |
EAN/GTIN | 4000896196722 | |
Número do fabricante | 163-369/104 | |
Número L | L60140 3793 |
Descrição
Descrição:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
- Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior, Perfil TORX® exterior, Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de ranura
- Ancho de llave: ∙ 1 x 5,5 ∙ 3 – 36 ∙ E4 – E20 ∙ PH1 – PH2 ∙ T6 – T60
- Dimensiones / longitud: 519 mm x 392 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3+ (519 x 392 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 104
Material fornecido:
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27
Llave de vaso destornillador 8503-1X5.5
Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 ∙ 867-4
Extensión 868
Articulación universal 869
Pieza de aumento 8858-1 ∙ 8858-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-27 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ-32 ∙ 900SZ-36
Llave de vaso ∙ hexagonal doble 900Z-8 ∙ 900Z-9 ∙ 900Z-10 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17 ∙ 903SLG-19
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión ∙ angular 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Articulación universal 920
Pieza de aumento 958-1 ∙ 958-2
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Pieza reductora 1058-2
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9
Adaptador 2250-1