Juego de adaptadores ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (

N.º do artigo: 163-217/6
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
Número do artigo 163-217/6
EAN/GTIN 4000896168231
Número do fabricante 163-217/6
Número L L60140 2750

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas), Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas), Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 172 mm x 114 mm
  • Peso neto (kg): 0.6 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/9 (172 x 114 mm) / para HAZET 165-S
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 6

Volumen de suministro:

Pieza de aumento 858-1
Pieza de aumento 8858-1 ∙ 8858-2
Pieza de aumento 958-1 ∙ 958-2
Pieza reductora 1058-2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta