Juego de llaves combinadas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior ∙ 519 mm x 342 mm

N.º do artigo: 163-210/19
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
Número do artigo 163-210/19
EAN/GTIN 4000896164714
Número do fabricante 163-210/19
Número L L60140 3329

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 8 – 34
  • Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 19

Volumen de suministro:

Llave combinada 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32 ∙ 600N-34

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta