Juego de llaves de vaso TORX® ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® interior ∙ 342 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-192/24
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
Número do artigo 163-192/24
EAN/GTIN 4000896162314
Número do fabricante 163-192/24
Número L L60140 1877

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 1.08 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 24

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55

Juego de llaves allen 2115-T/7R
Llave allen 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta