Juego de destornilladores ∙ con mango en T ∙ Perfil TORX® interior ∙ 342 mm x 172 mm

N.º do artigo: 163-182/9
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
Número do artigo 163-182/9
EAN/GTIN 4000896162352
Número do fabricante 163-182/9
Número L L60140 1634

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Asidero con mango T de 2 componentes
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
  • Dimensiones / longitud: 342 mm x 172 mm
  • Peso neto (kg): 0.29 kg
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 1/3 (342 x 172 mm) / para HAZET 165-L
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 9

Volumen de suministro:

Destornillador ∙ con mango en T 828-T6 ∙ 828-T7 ∙ 828-T8 ∙ 828-T9 ∙ 828-T10 ∙ 828-T15 ∙ 828-T20 ∙ 828-T25 ∙ 828-T30

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta